SIEMENS - SIEA5E01181656 MAG ACCESSORY 20M CABLE KIT - A5E01181656

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4019169842150
Artikelnummer
SIEA5E01181656
Herstellernummer
A5E01181656
Hersteller
SIE
- Lunghezza: 20 m (65 ft)
- Cavo in bobina standard
- Dimensione conduttore: 3 x 1,5 mm² / spessore AWG18
- Materiale di isolamento: schermo in PVC
- Cavo per elettrodi: doppio schermo 3 x 0,25 mm²
- Facilita l'installazione grazie alla lunghezza generosa del cavo.
- Offre una protezione ottimale contro le interferenze grazie ai materiali schermati.
- Adatto per diverse applicazioni grazie alla variabilità nelle dimensioni dei conduttori.
Set di cavi 20 m (65 ft)
Il set di cavi è progettato per fornire una connessione sicura e affidabile grazie ai suoi materiali di alta qualità e specifiche tecniche.


