Startseite

SIEMENS - SIEA5E01181647 MAG ACCESSORY 10M CABLE KIT - A5E01181647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169842143

Artikelnummer

SIEA5E01181647

Herstellernummer

A5E01181647

Hersteller

SIE

    Set di cavi 10 m (33 ft)

    Questo set di cavi è progettato per offrire una soluzione compatta e versatile per il collegamento elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • 3 x 1,5 mm² / spessore conduttore AWG18
    • Schermo in PVC
    • Cavo per elettrodi, doppio schermo 3 x 0,25 mm²
    • Lenza cavo in bobina standard
    • Dimensione totale del cavo: 10 m (33 ft)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da utilizzare grazie alla lunghezza di 10 m, ideale per diverse applicazioni.
    • Materiali di alta qualità garantiscono durabilità e resistenza.
    • Design compatto con bobina per un facile stoccaggio e trasporto.
    • Schermo di protezione per una migliore sicurezza e prestazioni.