SIEMENS - SIE8WH91300PA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 35MM - 8WH91300PA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 20...35 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 40 mm
Höhe - 106.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869345659
Artikelnummer
SIE8WH91300PA00
Herstellernummer
8WH91300PA00
Hersteller
SIE
Zulässiger Kabeldurchmesser:
20...35 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
106.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
- Diametro di collegamento: 20 ... 35 mm
- Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in e collegamento rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza
Morsetto di collegamento schermo
Il morsetto di collegamento schermo è progettato per il collegamento degli schermi su sbarre collettrici, con un diametro da 20 a 35 mm, utilizzando tecniche di collegamento versatile e moderna.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


