Startseite

SIEMENS - SIE8WH91300NA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 20MM - 8WH91300NA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...20 mm

  • Montageart - Sammelschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 24 mm

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869345635

Artikelnummer

SIE8WH91300NA00

Herstellernummer

8WH91300NA00

Hersteller

SIE

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...20 mm

Montageart:

Sammelschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

24 mm

Höhe:

75 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Morsetto di collegamento schermo

Questo morsetto è progettato per il collegamento degli schermi su sbarre collettrici, con un diametro di 3 ... 20 mm.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 3 ... 20 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie