SIEMENS - SIE8WH91300MA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 14MM - 8WH91300MA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...14 mm
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17 mm
Höhe - 59.3 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869345611
Artikelnummer
SIE8WH91300MA00
Herstellernummer
8WH91300MA00
Hersteller
SIE
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...14 mm
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
59.3 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


