SIEMENS - SIE8WH91200BA00 SPINA PER MORS. A VITE 95MMQ - 8WH91200BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite/Rastermaß - 10 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4001869345796
Artikelnummer
SIE8WH91200BA00
Herstellernummer
8WH91200BA00
Hersteller
SIE
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite/Rastermaß:
10 mm
Farbe:
grau
- Sezione del cavo: 10mm² per morsetti di potenza con 95mm²
- Completamente isolato
- Fino a 1000V
- Collegamento combinabile con diverse tecniche: a vite, a molla, push-in, e rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole per una migliore affidabilità
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali e residenziali
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili
- Sicurezza affidabile durantel'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens
Morsetto di derivazione
Il morsetto di derivazione è progettato per connessioni sicure e versatili in applicazioni industriali, con diverse tecniche di collegamento disponibili fino a 1000V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


