Startseite

SIEMENS - SIE8WH91200AA00 SPINA PER MORS. A VITE 50MMQ - 8WH91200AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite/Rastermaß - 10 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869345789

Artikelnummer

SIE8WH91200AA00

Herstellernummer

8WH91200AA00

Hersteller

SIE

Montageart:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite/Rastermaß:

10 mm

Farbe:

grau

    Morsetto di derivazione

    Il morsetto di derivazione è progettato per connessioni sicure e versatili in diverse applicazioni industriali, consentendo una facile combinazione di tecniche di collegamento.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione del cavo: 10mm², per morsetti di potenza con 50mm²
    • Completamente isolato
    • Tensione massima: fino a 1000V
    • Colore: grigio
    • Compatibile con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in, e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie