SIEMENS - SIE8WH90761PA00 PIASTRA TERMINALE GR.35 MM - 8WH90761PA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869403472
Artikelnummer
SIE8WH90761PA00
Herstellernummer
8WH90761PA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Dimensione del morsetto da16mm²
- Larghezza 2,2 mm
- Tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Coperchio di chiusura
Il coperchio di chiusura di Siemens offre una tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


