SIEMENS - SIE8WH90706BA00 COMPARTMENT PARTITION F.TERMINAL - 8WH90706BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869403458
Artikelnummer
SIE8WH90706BA00
Herstellernummer
8WH90706BA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Dimensione del morsetto fino a 4,0 mm²
- Larghezza 2 mm
- Collegamenti combinabili: vite, molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens
Piastra di separazione compartimentale
La piastra di separazione compartimentale offre una separazione ottica ed elettrica di morsetti passanti, consentendo diverse tecniche di collegamento per applicazioni industriali.
Dettaglitecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


