Startseite

SIEMENS - SIE8WH90700GA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 3P.TI 1,5-4M - 8WH90700GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347639

Artikelnummer

SIE8WH90700GA00

Herstellernummer

8WH90700GA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Rastbar:

nein

    Piastra di separazione compartimentale

    La piastra di separazione compartimentale offre una separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti, garantendo una tecnica di collegamento versatile per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezioni fino a 4mm²
    • 3 punti di collegamento
    • Larghezza 2mm
    • Collegamenti a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida combinabili
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie