SIEMENS - SIE8WH90700AA00 PIASTRA SEPARAZ. PER MORS. 2P.TI 1,5-4M - 8WH90700AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347592
Artikelnummer
SIE8WH90700AA00
Herstellernummer
8WH90700AA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
- Sezioni fino a 4mm²
- Larghezza 2mm
- Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Realizzazione di numerose applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Montaggio e tecnica dicollegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Piastra di separazione compartimentale
La piastra di separazione compartimentale di Siemens consente la separazione ottica ed elettrica di gruppi di morsetti per diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


