SIEMENS - SIE8WH90645AA06 COPRIMORS.CON FULMINE X GRAND 6MMQ - 8WH90645AA06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - gelb
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869367088
Artikelnummer
SIE8WH90645AA06
Herstellernummer
8WH90645AA06
Hersteller
SIE
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
nein
- Simbolo di fulmine
- Formazione verticale
- Larghezza del morsetto: 8,2 mm
- Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Targhetta identificativa
Soluzione di connessione industriale versatile con morsetti combinabili per varie applicazioni, progettata da Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


