Startseite

SIEMENS - SIE8WH90635AA06 COPRIMORS.CON FULMINE X GRAND 4MMQ - 8WH90635AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Symbole

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869367071

Artikelnummer

SIE8WH90635AA06

Herstellernummer

8WH90635AA06

Hersteller

SIE

Aufdruck:

Symbole

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

nein

    Targhetta identificativa

    Identificazione di apparecchiature con simbolo di fulmine, adatta per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tecnica di collegamento: morsetti combinabili per applicazioni industriali
    • Dimensioni: larghezza del morsetto 6,2mm
    • Colore: giallo
    • Opzioni di collegamento: a vite, a molla, push-in, collegamento rapido
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole per affidabilità nel tempo
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Semplicità nel montaggio e collegamento
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie