Startseite

SIEMENS - SIE8WH90605BA06 BEZEICHNUNGSSCHILD - 8WH90605BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869403397

Artikelnummer

SIE8WH90605BA06

Herstellernummer

8WH90605BA06

Hersteller

SIE

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

nein

    Targhetta identificativa

    Identificazione sicura e duratura per varie applicazioni industriali, disponibile con un simbolo di fulmine e larghezza del morsetto di 5,2 mm.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza del morsetto: 5,2 mm
    • Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Adatto per edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazionedi una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie