SIEMENS - SIE8WH90206FC10 PONTICELLO 2 POLI 16MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206FC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 12 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344324
Artikelnummer
SIE8WH90206FC10
Herstellernummer
8WH90206FC10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Tipo: Ponticello a innesto, 2 poli
- Compatibilità: Morsetti combinabili per diverse tecniche di collegamento (vite, molla, push-in, rapida)
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Sicurezza: Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Contatto sicuro e durevole per applicazioni affidabili
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in diversi ambienti
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili
- Tecnica ottimale per la sicurezza dell'utente
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 12 mm per applicazioni industriali, offrendo una tecnologia di collegamento versatile e moderna.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


