SIEMENS - SIE8WH90206EC10 PONTICELLO 2 POLI 10MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206EC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 57 A
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4001869343891
Artikelnummer
SIE8WH90206EC10
Herstellernummer
8WH90206EC10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
57 A
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


