Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206DL10 PONTICELLO 10 POLI 6MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206DL10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206DL10 PONTICELLO 10 POLI 6MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344539

Artikelnummer

SIE8WH90206DL10

Herstellernummer

8WH90206DL10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 8,2 mm, consentendo una connessione versatile e sicura in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza morsetto: 8,2 mm
    • Numero di poli: 10
    • Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in, tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova
    • Applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnicadi montaggio semplice e comoda
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
    • Tecnica ottimale per la sicurezza del cliente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie