SIEMENS - SIE8WH90206DE10 PONTICELLO 4POLI 6MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206DE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344454
Artikelnummer
SIE8WH90206DE10
Herstellernummer
8WH90206DE10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
-99999 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Larghezza morsetti: 8,2 mm
- Numero di poli: 4
- Colore: petrolio
- Technique di collegamento: combinabile (vite, molla, push-in, rapida)
- Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole, garantendo affidabilità.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere per cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in costruzioni industriali, funzionali e residenziali.
- Tecnica di montaggio e collegamento semplice e comoda.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, esclusivamente da Siemens.
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per collegamenti sicuri e duraturi in diverse applicazioni industriali, con la possibilità di utilizzare varie tecniche di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


