Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206DD10 PONTICELLO 3 POLI 6MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206DD10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206DD10 PONTICELLO 3 POLI 6MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344416

Artikelnummer

SIE8WH90206DD10

Herstellernummer

8WH90206DD10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 8,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 3 poli, petrolio.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di collegamento: combinabile (viti, molle, push-in, rapidi)
    • Applicazioni: industriali, funzionali e residenziali
    • Accessori: standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Caratteristiche: contatto sicuro e durevole
    • Sicurezza: protezione contro i contatti accidentali inclusa come standard

    Benefici per il cliente:

    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere per cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili
    • Tecnica ottimale per la sicurezza dei clienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie