SIEMENS - SIE8WH90206CS10 PONTICELLO 20 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CS10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344560
Artikelnummer
SIE8WH90206CS10
Herstellernummer
8WH90206CS10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- 20 poli per ponticelli trasversali nel centro del morsetto
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida combinabili
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Realizzazione di molteplici applicazioni in diversi contesti
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Montaggio semplice e comodo
- Ampia gamma di accessori standardizzati per esigenze diverse
- Sicurezza affidabile con protezione contro i contatti accidentali
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 6,2 mm, consentendo una connessione versatile e sicura in applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


