Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206CL10 PONTICELLO 10 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CL10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206CL10 PONTICELLO 10 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344522

Artikelnummer

SIE8WH90206CL10

Herstellernummer

8WH90206CL10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Ponticello a innesto

Ponticello a innesto per morsetti con larghezza di 6,2 mm, progettato per molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Larghezza morsetti: 6,2 mm
  • Poli: 10
  • Tipo di connessione: morsetti combinabili

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio comodo e semplice
  • Contatto durevolmente sicuro
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
  • Compatibilità con morsetti a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido
  • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie