Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206CD10 PONTICELLO 3 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CD10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206CD10 PONTICELLO 3 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344409

Artikelnummer

SIE8WH90206CD10

Herstellernummer

8WH90206CD10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

-99999 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 6,2 mm, facilitando applicazioni industriali con tecniche di collegamento moderne e combinate.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione morsetto: 6,2 mm
    • Configurazione: a 3 poli
    • Tipi di collegamento: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Montaggio e collegamento comodi e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati per maggiore flessibilità
    • Tecnica ottimale per una maggiore sicurezza durante l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie