Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206CC10 PONTICELLO 2 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206CC10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206CC10 PONTICELLO 2 POLI 4MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344362

Artikelnummer

SIE8WH90206CC10

Herstellernummer

8WH90206CC10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

-99999 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 6,2 mm, offrendo soluzioni di collegamento versatile per applicazioni industriali moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza morsetti: 6,2 mm
    • Tipologia: a 2 poli
    • Tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in, e collegamento rapido
    • Accessori standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Contatto sicuroe durevole

    Vantaggi per il cliente:

    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
    • Ambita gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro contatti accidentali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie