Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206BF10 PONTICELLO 5 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206BF10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206BF10 PONTICELLO 5 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344478

Artikelnummer

SIE8WH90206BF10

Herstellernummer

8WH90206BF10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

-99999 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 5,2 mm, fornendo una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • 5 poli per ponticelli trasversali nel centro del morsetto
    • Collegamenti combinabili con varie tecniche: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova, utilizzabili trasversalmente
    • Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampi accessori standardizzati per una maggiore flessibilità
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidental
    • Ottimizzazione della sicurezza, solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie