Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206BE10 PONTICELLO 4POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206BE10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206BE10 PONTICELLO 4POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869344430

Artikelnummer

SIE8WH90206BE10

Herstellernummer

8WH90206BE10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello a innesto

    Ponticello a innesto progettato per morsetti con larghezza di 5,2 mm, offre soluzioni di collegamento versatili per applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Connessione a morsetti combinabili per varie applicazioni.
    • 4 poli per ponticelli trasversali nel centro del morsetto.
    • Compatibile con diverse tecniche di collegamento: vite, molla, push-in e rapida.
    • Accessori standardizzatiper iscrizione e prova.

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole durante il funzionamento.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere, come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in vari contesti.
    • Installazione semplice e comoda grazie alla tecnica di montaggio avanzata.
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie, garantendo sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie