SIEMENS - SIE8WH90206BD10 PONTICELLO 3 POLI 2,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206BD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344393
Artikelnummer
SIE8WH90206BD10
Herstellernummer
8WH90206BD10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
-99999 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Compatibilità con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali
- Collegamenti a vite, a molla, push-in e rapidi combinabili liberamente
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Applicazioni per edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Technique ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 5,2 mm, offrendo una versatile tecnica di collegamento per applicazioni industriali moderne.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


