SIEMENS - SIE8WH90206AF10 PONTICELLO 5 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AF10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344461
Artikelnummer
SIE8WH90206AF10
Herstellernummer
8WH90206AF10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida liberamente combinabili
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Adatta per ogni esigenza nelle installazioni in edificiindustriali, funzionali e residenziali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti con larghezza di 4,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 5 poli, offrendo soluzioni di collegamento versatili per applicazioni industriali moderne.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


