Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206AE10 PONTICELLO 4 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AE10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206AE10 PONTICELLO 4 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869344423

Artikelnummer

SIE8WH90206AE10

Herstellernummer

8WH90206AE10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

rot

ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 4,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 4 poli, petrolio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie