Startseite

SIEMENS - SIE8WH90206AD10 PONTICELLO 3 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AD10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WH90206AD10 PONTICELLO 3 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

4001869344386

Artikelnummer

SIE8WH90206AD10

Herstellernummer

8WH90206AD10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Bemessungsspannung:

-99999 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 4,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 3 poli, petrolio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie