SIEMENS - SIE8WH90206AC10 PONTICELLO 2 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS - 8WH90206AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869344348
Artikelnummer
SIE8WH90206AC10
Herstellernummer
8WH90206AC10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida - combinabili liberamente.
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di molteplici applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Facilità di installazione grazie a tecniche di montaggio semplici.
- Massima sicurezza durante l'installazione.
- Adatta per una varietà di esigenze grazie alla combinabilità delle tecniche di collegamento.
- Affidabilità e comfort nell'uso dei morsetti combinabili.
Ponticello a innesto
Il ponticello a innesto è progettato per morsetti da 4,2 mm, ideale per ponticelli trasversali nel centro del morsetto a 2 poli, offrendo diverse tecniche di collegamento per le applicazioni industriali e moderne.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


