SIEMENS - SIE8WH90203FA00 PONTICELLO 3 POLI 240MMQ - 8WH90203FA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 320 A
Rastermaß - 36 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869345857
Artikelnummer
SIE8WH90203FA00
Herstellernummer
8WH90203FA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
320 A
Rastermaß:
36 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- Completamente isolato
- Inserimento e aggancio nella bussola di serraggio
- Collegamenti da 240mm²
- Combina diverse tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Adatto per applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Ponticello ad innesto
Un ponticello ad innesto, a 3 poli, completamente isolato, progettato per una connessione sicura e versatile nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


