SIEMENS - SIE8WH90203DA00 PONTICELLO 3 POLI 150MMQ - 8WH90203DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 232 A
Rastermaß - 31 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869345840
Artikelnummer
SIE8WH90203DA00
Herstellernummer
8WH90203DA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
232 A
Rastermaß:
31 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
- 3 poli completamente isolati
- Inserimento e aggancio nella bussola di serraggio
- Utilizzo di morsetti da 150mm²
- Collegamento a vite, a molla, push-in o tecnica di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Consente una molteplicità di applicazioni in diversi settori
- Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati per diverse esigenze
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Ponticello ad innesto
Il ponticello ad innesto è un dispositivo a 3 poli, completamente isolato, progettato per connessioni sicure e versatili nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


