SIEMENS - SIE8WH90203BA00 PONTICELLO 3 POLI 95MMQ - 8WH90203BA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 232 A
Rastermaß - 25 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4001869345833
Artikelnummer
SIE8WH90203BA00
Herstellernummer
8WH90203BA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
232 A
Rastermaß:
25 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


