Startseite

SIEMENS - SIE8WH90203AA00 PONTICELLO 2 POLI 95MMQ - 8WH90203AA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Rastermaß - 25 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869345802

Artikelnummer

SIE8WH90203AA00

Herstellernummer

8WH90203AA00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

232 A

Rastermaß:

25 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

    Ponticello Ad Innesto

    Il ponticello ad innesto è un dispositivo a 2 poli, completamente isolato, progettato per applicazioni industriali con una tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
    • Ampia gamma di accessori standardizzati
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Possibilità di impiegare diverse tecniche di collegamento: vite, a molla, push-in o rapida, tutte liberamente combinabili tra di loro
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati e utilizzabili trasversalmente
    • Adatto per realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali
    • Disponibilità della tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie