Startseite

SIEMENS - SIE8WH90200FC10 PONTICELLO PER CONNET. 2,5-4MMQ CON 6MM - 8WH90200FC10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reduzierverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869347875

Artikelnummer

SIE8WH90200FC10

Herstellernummer

8WH90200FC10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Reduzierverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Montageart:

steckbar

Rastermaß:

9 mm

Farbe:

rot

ponticello di riduzione, per il collegamento di morsetti a molla da 6mm² con morsetti a molla da 2,5mm² oppure 4mm², petrolio Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.