SIEMENS - SIE8WH90102BA02 DISTANZIAT. PER SPINA DI PROVA 2,5MMQ, - 8WH90102BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - rot
Rastbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4001869348599
Artikelnummer
SIE8WH90102BA02
Herstellernummer
8WH90102BA02
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Rastbar:
nein
- Larghezza: 5,2 mm
- Colorazione: Rosso
- Tecnica di collegamento: morsetti combinabili
- Tecniche di collegamento disponibili: a vite, a molla, push-in, rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Ampia gamma di accessori standardizzati
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
Piastra distanziatrice per connettore di prova
Questo prodotto è progettato per bypassare singoli morsetti con il proprio confezionamento del connettore di prova, garantendo flessibilità nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


