SIEMENS - SIE8WH90061GA00 COPERT. MORS. MOLLA 16MMQ, GRIGIO - 8WH90061GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347677
Artikelnummer
SIE8WH90061GA00
Herstellernummer
8WH90061GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Sezione del cavo:16mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Colore: Grigio
- Tecniche di collegamento: a vite, a molla, push-in e rapida, liberamente combinabili.
- Tipologia: Morsetti combinabili per diverse applicazioni.
- Accessori: Standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere con cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni in vari tipi di edifici.
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati per diverse esigenze.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens.
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Collegamento versatile per applicazioni industriali, con diverse tecniche di installazione moderne di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


