SIEMENS - SIE8WH90051GA00 COPERT. MORS. MOLLA 10MMQ, GRIGIO - 8WH90051GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347660
Artikelnummer
SIE8WH90051GA00
Herstellernummer
8WH90051GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Morsetto a molla
- Sezione del cavo: 10mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Colore: grigio
- Tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida combinabili
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Montaggio e tecnica di collegamento comodi e semplici
- Sicurezza affidabile con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Collegamento sicuro e versatile per diverse applicazioni industriali grazie ai morsetti combinabili di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


