Startseite

SIEMENS - SIE8WH90042GA00 COPERT. MORS. MOLLA 3P.TI 6MMQ, GRIGIO - 8WH90042GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347769

Artikelnummer

SIE8WH90042GA00

Herstellernummer

8WH90042GA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla

    Il coperchio per morsetti passanti è progettato per offrire una tecnica di collegamento versatile e moderna attraverso diversi metodi di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • 3 punti di collegamento
    • Compatibile con sezioni di cavi fino a 6mm²
    • Larghezza di 2,2 mm
    • Collegamento a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere
    • Possibilità di realizzare molteplici applicazioni in vari contesti
    • Montaggio semplice e intuitivo
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie