Startseite

SIEMENS - SIE8WH90041WA00 COPERT. MORS. INST. 6MMQ, GRIGIO - 8WH90041WA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869348179

Artikelnummer

SIE8WH90041WA00

Herstellernummer

8WH90041WA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti per installazione 6mm², grigio

    Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamenti a vite, a molla, push-in e rapidi combinabili liberamente.
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati.
    • Applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Contatto sicuro e durevole.
    • Facile scioglimento di collegamenti elettrici come cavi e conduttori.

    Vantaggi per i clienti:

    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
    • Disponibilità di un'ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie