SIEMENS - SIE8WH90034GA00 COPERT. MORS. MOLLA 4P.TI 4MMQ, GRIGIO - 8WH90034GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.199999999 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347738
Artikelnummer
SIE8WH90034GA00
Herstellernummer
8WH90034GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.199999999 mm
Rastbar:
nein
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Progettato per connessioni elettriche affidabili in applicazioni industriali, funzionali e residenziali.
Dettagli tecnici:
- 4 punti di collegamento
- 4mm²
- Tecnica di collegamento con morsetti combinabili
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio comodo e semplice
- Contatto durevolmente sicuro
- Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
- Tutte le tecniche di collegamento (a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido) sono liberamente combinabili tra di loro
- I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


