SIEMENS - SIE8WH90032GA00 COPERT. MORS. MOLLA 3P.TI 4MMQ, GRIGIO - 8WH90032GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347745
Artikelnummer
SIE8WH90032GA00
Herstellernummer
8WH90032GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- 3 punti di collegamento
- Compatibilità con collegamenti a vite, a molla, push-in e tecniche di collegamento rapida
- Accessori per iscrizione e prova standardizzati
- Utilizzabile in edifici industriali, funzionali e residenziali
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Con il coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla, si possono realizzare collegamenti elettrici sicuri e versatili per diverse applicazioni industriali e residenziali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


