SIEMENS - SIE8WH90031VA00 COPERT. MORS. MOLLA 2LIV. 4MMQ, GRIGIO - 8WH90031VA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347790
Artikelnummer
SIE8WH90031VA00
Herstellernummer
8WH90031VA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Larghezza: 2,2 mm
- Collegamenti combinabili: a vite, a molla, push-in, tecnica di collegamento rapida
- Applicazioni: adatte per edifici industriali, funzionali e residenziali
- Accessori: standardizzati e utilizzabili trasversalmente
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
Coperchio per morsetti a due piani con morsetto a molla, 4mm²
La tecnica di collegamento con morsetti combinabili di Siemens consente una flessibilità notevole per diverse applicazioni industriali e moderne tecniche di installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


