Startseite

SIEMENS - SIE8WH90031JA00 COPERT. MORS. MOLLA COMP. 4MMQ, GRIGIO - 8WH90031JA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869348537

Artikelnummer

SIE8WH90031JA00

Herstellernummer

8WH90031JA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti compatti

    Il coperchio per morsetti compatti di Siemens è progettato per tecniche di collegamento versatili, adatte a diverse esigenze industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione del cavo: 4mm²
    • Larghezza: 2,2 mm
    • Colore: grigio
    • Tecnica di collegamento: a vite, a molla, push-in, e rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova

    Vantaggi per il cliente:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
    • Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
    • Tecnica di montaggio e tecnica dicollegamento comode e semplici.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie