SIEMENS - SIE8WH90031GA00 COPERT. MORS. MOLLA 4MMQ, GRIGIO - 8WH90031GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869347721
Artikelnummer
SIE8WH90031GA00
Herstellernummer
8WH90031GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Sezione del cavo: 4mm²
- Larghezza morsetto: 2,2 mm
- Colore: grigio
- Compatibile con tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida
- Standardizzazione degli accessori per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Montaggio e collegamento comodi e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione contro i contatti accidentali
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens
Coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla
Prodotto progettato per fornire una tecnica di collegamento versatile e moderna con morsetti combinabili, ideale per applicazioni industriali e residenziali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


