SIEMENS - SIE8WH90030GA00 COPERT. MORS. MOLLA 3-4P.TI 4MMQ, GRIGI - 8WH90030GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Rastbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4001869347653
Artikelnummer
SIE8WH90030GA00
Herstellernummer
8WH90030GA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Rastbar:
nein
- Contatto sicuro e durevole.
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori.
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni.
- Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici.
- Ampia gamma di accessori standardizzati.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
- Flessibilità nell'impiego delle tecniche di collegamento (vite, molla, push-in, e rapida).
- Accessoristica standardizzata e utilizzabile trasversalmente.
- Applicazioni adattabili per edifici industriali, funzionali e residenziali.
Segmento di copertura per morsetti passanti, 4mm², con morsetto a molla, grigio
Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


