Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE8WH90005GA00 COPERT. MORS. MOLLA 4P.TI 2,5MMQ, GRIGI - 8WH90005GA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.199999999 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347707

Artikelnummer

SIE8WH90005GA00

Herstellernummer

8WH90005GA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.199999999 mm

Rastbar:

nein

Coperchio per morsetti con sezionatore a coltello

Un accessorio versatile per connessioni elettriche sicure e di facile accesso.

Dettagli tecnici:

  • Sezionatore a coltello con morsetto a molla
  • 4 puntidi collegamento
  • 2,5mm²
  • Larghezza 2,2 mm
  • Colore: grigio

Vantaggi per il cliente:

  • Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per molte applicazioni in edifici industriali,funzionali e residenziali.
  • Montaggio comodo e semplice.
  • Contatto durevolmente sicuro.
  • Connessione di collegamenti elettrici facile da sciogliere.
  • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
  • Tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro: a vite, a molla, push-in o con collegamento rapido.
  • I molteplici accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente.
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie