Startseite

SIEMENS - SIE8WH90001WA00 COPERTURA INST. MORS. 2,5MMQ, GRIGIO - 8WH90001WA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869348155

Artikelnummer

SIE8WH90001WA00

Herstellernummer

8WH90001WA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti per installazione con collegamento iPo

    Collegamento versatile con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e moderne tecniche di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 2,2 mm
    • Sezione cavo: 2,5 mm²
    • Configurazione di collegamento: a vite, a molla, push-in e tecnica di collegamento rapida
    • Accessori per iscrizione e prova standardizzati

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuro e durevole.
    • Facile scioglimento di collegamenti elettrici come cavi e conduttori.
    • Realizzabilità di una moltitudine di applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali.
    • Montaggio e collegamento semplici e comodi.
    • Ampia gamma di accessori standardizzati disponibili.
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro contatti accidentali.
    • Soluzione ottimale per la sicurezza - disponibile solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie