Startseite

SIEMENS - SIE8WH90001VA00 COPERT. MORS. MOLLA 2LIV. 1,5-2,5MMQ, G - 8WH90001VA00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869347776

Artikelnummer

SIE8WH90001VA00

Herstellernummer

8WH90001VA00

Hersteller

SIE

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

nein

    Coperchio per morsetti a due piani con morsetto a molla

    La tecnica di collegamento con morsetti combinabili di Siemens offre versatilità per diverse applicazioni industriali e residenziali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione cavo: 2,5 mm²
    • Larghezza morsetto: 2,2 mm
    • Collegamenti: a vite, a molla, push-in e rapida
    • Accessori standardizzati per iscrizione e prova
    • Collegamenti elettrici facili da sciogliere

    Vantaggi per i clienti:

    • Contatto sicuramente duraturo
    • Molteplicità di applicazioni realizzabili
    • Tecnica di montaggio comoda e semplice
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie