SIEMENS - SIE8WH90001PA00 PIASTRA TERMINALE GR.2,5-10 MM - 8WH90001PA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869403281
Artikelnummer
SIE8WH90001PA00
Herstellernummer
8WH90001PA00
Hersteller
SIE
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
- Dimensione del morsetto: 2,5 ... 10,0 mm²
- Larghezza: 2,2 mm
- Compatibilità: tecniche di collegamento a vite, a molla, push-in e rapida liberamente combinabili
- Accessori standardizzati per iscrizione e prova
- Contatto sicuro e durevole
- Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori
- Realizzazione di una molteplicità di applicazioni
- Tecnica di montaggio e collegamento comode e semplici
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali
Coperchio per morsetti passanti con collegamento a vite
Collegamento sicuro e versatile per morsetti combinabili in diverse applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


